• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 10x80xHEX PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34393073
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34393073
EAN / GTIN 9003173012086
Herstellernummer 34393073

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 10 - 2 - 10
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 10 x 80 x HEx mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Stärke: 80 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb