• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Polo Shirt langärmelig High Vis Gelb 4XL

Artikel-Nr.: 3439172633004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3439172633004XL
    EAN / GTIN 7330509536490
    Herstellernummer 3439172633004XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch, Polo-Strick, flammhemmend, antistatisch, 220g/m²

    Details
    Halsausschnitt mit Knöpfen
    Gerippter Kragen
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen

    Reflex
    50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

    Beschreibung:

    • Langarm Warnschutz Polo Shirt mit flammhemmenden, diagonalen Reflexstreifen
    • Strickkragen und verstärkte Schulter- und Kragennähte
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, höhere Sichtbarkeit bei der Arbeit in harter Umgebung
    • Flammhemmend, Lichtbogen und antistatisch
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb