Halbautomatischer Austreiber, Typ: 1-3

Artikel-Nr.: 343850 1-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 318
für Morsekegel 1 - 3
Gesamtlänge 317 mm
Produktart Austreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Herstellernummer 40220
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet, im Brünierton angelassen. Griff pulverbeschichtet, rot, mit Fingerschutz.
  • Einhand-Bedienung ohne Schlagwerkzeug (Spindelschonung).
  • Durch Keilwirkung werden die Werkzeuge gelöst.

Verwendung:

Für Werkzeugkegel DIN 228 mit Austreiblappen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb