Austreiber, Typ: 5

Artikel-Nr.: 343800 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 317
für Morsekegel 6
Gesamtlänge 265 mm
Produktart Austreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343800 5
EAN / GTIN 4020772040185
Herstellernummer 40188

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl gehärtet, im Brünierten angelassen.

Verwendung:

Für Werkzeugkegel DIN 228 mit Austreiblappen.

Norm:

DIN 317

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb