• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 5 Schubladen

Artikel-Nr.: 3437515
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3437515
EAN / GTIN 4010886971413
Herstellernummer 3437515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Kanten-Rammschutz zur Minimierung von Stoßfolgen
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Besonders breite Schubladen (B 792 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

Merkmal:

  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 6
  • Art der Schließung: Zentralverriegelung
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.021 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.020 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 605 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp: 2x Typ1, H=71mm

    2x Typ2, H=146mm

    1x Typ3, H=221mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: nein
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb