• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Servicewagen

Artikel-Nr.: 3437507
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 3437507
    EAN / GTIN 4010886975602
    Herstellernummer 3437507
    L-Nummer L60160 6488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stabile Stahlblech-Konstruktion
    • 200kg Gesamttragkraft
    • Tragkraft der oberen und mittleren Ablagefläche: 50kg
    • Tragkraft der unteren Ablagefläche: 100kg
    • Mittlere Ablagefläche ist höhenverstellbar
    • 2 Lenkrollen (jeweils mit Feststellbremse) und 2 Laufrollen
    • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
    • Passend für GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500CT)

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: Nein
    • abschließbar: Nein
    • Anzahl der Räder: 4
    • Anzahl Regalböden: 3
    • Arbeitshöhe: 900
    • Bockrollen-Durchmesser (2x): 125
    • Einzelauszugssperre: Nein
    • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
    • Gesamtbreite [mm]: 1.075 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 975 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 480 mm
    • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
    • Material: Stahlblech
    • Netto-Gewicht [kg]: 35 kg
    • REACH Registrierung vorhanden: Nein
    • Statische Tragkraft [kg]: 200 kg
    • VDE zertifiziert: Nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb