• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

Artikel-Nr.: 3437493
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 3437493
    EAN / GTIN 4010886975725
    Herstellernummer 3437493

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Korpus:
    • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
    • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
    • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
    • Kanten-Rammschutz zur Minimierung von Stoßfolgen
    • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
    • Schubladen:
    • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
    • Besonders breite Schubladen (B 792 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
    • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
    • Kugelgelagerte Führungsschienen
    • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
    • Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg
    • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
    • Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
    • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
    • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
    • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
    • Zubehör:
    • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
    • Optionen:
    • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
    • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: Nein
    • abschließbar: Nein
    • Anzahl Längsteiler: 3
    • Anzahl Querteiler: 2
    • Anzahl Schubladen: 7
    • Einzelauszugssperre: Nein
    • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
    • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
    • Gesamtbreite [mm]: 1.021 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 1.020 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 605 mm
    • Netto-Gewicht [kg]: 105,5 kg
    • REACH Registrierung vorhanden: Nein
    • Schubladentyp: 5xTyp1, H=71mm; 2xTyp2, H=146mm
    • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
    • Tragkraft pro Schublade [kg]: 60 kg
    • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 70 kg
    • VDE zertifiziert: Nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb