• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Trocken 68x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34369204
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34369204
EAN / GTIN 9003172723457
Herstellernummer 34369204
L-Nummer L50140 2006

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 68 - 2 - 5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 68 x 45 x M14 mm
  • Durchmesser: 68 mm
  • Stärke: 45 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb