• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basis-Sortiment, 198-teilig

Artikel-Nr.: 3436365
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3436365
EAN / GTIN 4010886971123
Herstellernummer 3436365

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Resistent gegen Öle und Fette
Für Rollwerkbänke No. 1504 XL 1411 und 1504 XL 1710

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Material: Schaumstoff
  • Netto-Gewicht [kg]: 30,2 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb