Beschreibung:
Die PREMIUM LONGLIFE Hochleistungs-Schruppscheibe zeichnet sich durch ihre hervorragende Lebensdauer aus, besonders für Flächen- und Kantenschliff. In den Stärken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE Schruppscheibe besonders hohe Formstabilität bei der Schweißnahtbearbeitung. In der Stärke von 4 mm wird sie speziell im Pipeline-Bau und für Kehlnahtbearbeitung verwendet.
Merkmal:
- Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA 24 S- BFX
- Abmessung (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Stärke: 4 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Korngröße: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
- Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
- Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
Verwendung:
- Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
Empfehlung:
- 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
- 7 mm Stärke für Schruppschleifen
- Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
Besonderheiten:
- Höchste Lebensdauer
- Höchste Agressivität dank hochwertigem Zirkonkorund
- „Comfort Start“ für einen angenehmen Start