• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe Z-MAX LONGLIFE 230x7x22,23mm gekröpft ZA24S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34353689
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34353689
EAN / GTIN 9003172471280
Herstellernummer 34353689
L-Nummer L50140 2058

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM LONGLIFE Hochleistungs-Schruppscheibe zeichnet sich durch ihre hervorragende Lebensdauer aus, besonders für Flächen- und Kantenschliff. In den Stärken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE Schruppscheibe besonders hohe Formstabilität bei der Schweißnahtbearbeitung. In der Stärke von 4 mm wird sie speziell im Pipeline-Bau und für Kehlnahtbearbeitung verwendet.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 24 S- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Empfehlung:

  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Höchste Lebensdauer
  • Höchste Agressivität dank hochwertigem Zirkonkorund
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb