Verlängerte MK-Reduzierhülse 3/1

Artikel-Nr.: 343520 3/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 20 mm
    Gesamtlänge 175 mm
    Auskraglänge A-Maß 76 mm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 343520 3/1
    EAN / GTIN 4045197295101
    Herstellernummer 343520 3/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außenkegel geschliffen.
    Verlängerte Reduzierhülse (Innenkonus kleiner als Außenkonus).

    Norm:

    Ähnlich DIN 2187.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb