• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo Shirt Weiß XXXL

Artikel-Nr.: 343510351000XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe weiß
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Poloshirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 343510351000XXXL
    EAN / GTIN 7330509833100
    Herstellernummer 343510351000XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²

    Details
    Halsausschnitt mit Knöpfen
    Gerippter Kragen
    Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

    Abschluss
    Rippstrickbündchen

    Beschreibung:

    • Kleiden Sie sich gut für die Arbeit oder im Freizeit-Stil am Wochenende mit einem Polo Shirt von Blåkläder
    • Dieses kurzärmelige Shirt hat einen Rippstrickkragen und -bündchen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb