MK-Verlängerungshülse, MK außen / innen: 1/1

Artikel-Nr.: 343510 1/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 20 mm
Gesamtlänge 145 mm
Auskraglänge A-Maß 76 mm
Produktart Verlängerungshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 343510 1/1
EAN / GTIN 4045197296405
Herstellernummer 343510 1/1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Verlängerungshülse (mit gleichem Außen- und Innenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb