• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PREMIUM Grobreinigungswalzen Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB

Artikel-Nr.: 34350747
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Herstellernummer 34350747

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Grobreinigungswalze, zur Montage auf Satiniermaschinen, besteht aus Strip-It Lamellen die radial um einen zentralen Kern angebracht sind. Die großzügigen Abmessungen erlauben das schnelle und wirksame Bearbeiten großer Flächen. Mit diesem Produkt entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen des Schleifmittels. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungslamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VL-G EX. GROB
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen
  • Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Verwendung:

  • Satin-Finish-Schliff auf großen Flächen, schnelles Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken oder anderen zusetzenden Materialen wie salzigen Rückständen, Rost, Fett, Öl, Wachsschutzmittel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb