• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 125x1,0x22,23 mm gerade C60S PREMIUM NE-Metall/Gestein

Artikel-Nr.: 34332828
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34332828
EAN / GTIN 9003172444482
Herstellernummer 34332828
L-Nummer L50140 1409

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Trennscheibe ermöglicht ein kraftreduziertes Arbeiten auf verschiedensten Materialien. Egal ob Fliesen, Keramik, Ziegelsteine oder Nichteisenmetalle - ein sauberer Schnitt mit minimalem Aufwand ist Ihnen mit diesem Werkzeug garantiert. Zudem sorgt die geringe Scheibensträke von lediglich einem Millimeter für eine reduzierte Staubentwicklung beim Trennen sowie wenig Schnittabfall - ein Plus in Sachen Anwender- und Umweltfreundlichkeit.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C 60 S- BFP
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Perfektes Oberflächenfinish und keine Kantenausbrüche
  • Reduzierter Schnittabfall und Trennstaubentwicklung dank geringer Scheibenstärke

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinkern und Nichteisenmetallen
  • Kleine Arbeiten auf Naturstein und Beton

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb