• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade C60S PREMIUM NE-Metall/Gestein

Artikel-Nr.: 34332827
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34332827
EAN / GTIN 9003172444314
Herstellernummer 34332827
L-Nummer L50140 2108

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Trennscheibe ermöglicht ein kraftreduziertes Arbeiten auf verschiedensten Materialien. Egal ob Fliesen, Keramik, Ziegelsteine oder Nichteisenmetalle - ein sauberer Schnitt mit minimalem Aufwand ist Ihnen mit diesem Werkzeug garantiert. Zudem sorgt die geringe Scheibensträke von lediglich einem Millimeter für eine reduzierte Staubentwicklung beim Trennen sowie wenig Schnittabfall - ein Plus in Sachen Anwender- und Umweltfreundlichkeit.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C 60 S- BFP
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Perfektes Oberflächenfinish und keine Kantenausbrüche
  • Reduzierter Schnittabfall und Trennstaubentwicklung dank geringer Scheibenstärke

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinkern und Nichteisenmetallen
  • Kleine Arbeiten auf Naturstein und Beton

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb