• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheiben 125x1,0x22,23 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34332754
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34332754
    EAN / GTIN 9003172424538
    Herstellernummer 34332754
    L-Nummer L50140 1615

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt, wurde sie für eine besonders lange Haltbarkeit optimiert. Erledigen Sie Ihre Arbeit effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 60 S- BFP
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 1 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
    • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
    • Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Empfehlung:

    • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

    Besonderheiten:
    • Perfekt zum Trennen von Stahl
    • Optimiert für eine besonders lange Lebensdauer
    • Kein Nacharbeiten erforderlich

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb