• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe 178x22,23mm 28A gerade ZA120Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34318567
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34318567
EAN / GTIN 9003172320922
Herstellernummer 34318567
L-Nummer L50140 3104

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

Merkmal:

  • Form: 28A LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : ZA 120 Q- B
  • Abmessung (D x H): 178 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
  • Gute Lebensdauer
  • Einfache Handhabung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Gute Abtragsleistung
  • Gute Lebensdauer

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb