• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe 125x22,23mm 28A gerade ZA80Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34318557
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34318557
    EAN / GTIN 9003172321059
    Herstellernummer 34318557
    L-Nummer L50140 1399

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

    Merkmal:

    • Form: 28A LAMELLER
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : ZA 80 Q- B
    • Abmessung (D x H): 125 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
    • Gute Lebensdauer
    • Einfache Handhabung
    • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

    Verwendung:

    • Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
    • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

    Besonderheiten:
    • Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
    • Gute Abtragsleistung
    • Gute Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb