• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe 115x22,23mm 28A gerade ZA120Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34318553
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34318553
EAN / GTIN 9003172290690
Herstellernummer 34318553
L-Nummer L50140 2592

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

Merkmal:

  • Form: 28A LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : ZA 120 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
  • Gute Lebensdauer
  • Einfache Handhabung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Gute Abtragsleistung
  • Gute Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb