• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EALD150-2MMT21-16JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431339
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3431339
EAN / GTIN 7291075489286
Herstellernummer 3431339
L-Nummer L23980 3136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 38.1 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 38.1 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 38.1 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
  • Funktionslänge (LF): 39.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 16.9 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb