• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenkeinsätze für Innensechskantschrauben 10 mm

Artikel-Nr.: 3430M 10mm
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3430M 10mm
EAN / GTIN 4991644037056
Herstellernummer 3430M 10mm
L-Nummer L60050 8132

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 19 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb