• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe PIPELINER 230x7x22,23 mm A30T BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34307835
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34307835
EAN / GTIN 9003172074290
Herstellernummer 34307835
L-Nummer L50140 2295

Beschreibung

Beschreibung:

Die 2in1 Basic Pipeliner für Stahl und Edelstahl wurde für den sogenannten V-Groove Einsatz entwickelt. Speziell im Pipelinebau ist es notwendig Rohr-Enden V-Förmig auszufugen, um sie später miteinander verschweißen zu können. Da sie nur aus einer Kornschicht besteht, bietet sie einen gleichmäßigen Verschleiß am Werkstück.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 T- BF PIPE
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schruppscheiben bestehen nur aus einer Grobkornschicht und bieten daher gleichmäßigen Verschleiß am Werkstück
  • Guter Abtrag und Lebensdauer

Verwendung:

  • Für die Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Entwickelt für die Schweißnahtbearbeitung im Pipelinebau

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb