MK-Reduzierhülse, MK außen / innen: 4/2

Artikel-Nr.: 343000 4/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 124 mm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343000 4/2
EAN / GTIN 4045197295002
Herstellernummer 343000 4/2

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet, innen und außen steigungsgenau geschliffen.

Norm:

DIN 2185

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb