• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrset M14 330x250xSET PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34294535
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34294535
EAN / GTIN 9003172027906
Herstellernummer 34294535

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: FLIESENBOHRSET M14
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 330 X 250 X SET
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 330 x 250 x SET mm
  • Durchmesser: 330 mm
  • Stärke: 250 mm
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Fliesenbohrer Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm.
  • Schraubenschlüssel