SK-Einsteckschaft 40/16

Artikel-Nr.: 342886 40/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

SK / Bohrfutterkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steilkegelgröße 40
    Bohrfutterkegel DIN 238 B 16
    Kegel-⌀ D 15,733 mm
    Innenanzugsgewinde M16
    Farbcode für passenden Schaft SK 40
    Produktart Bohrfutter-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342886 40/16
    EAN / GTIN 4062406109370
    Herstellernummer 342886 40/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
    Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel.
    Mit Innenanzugsgewinde M 16 und Ringnut für automatische Spannung (z. B. Maho, Deckel, Mikron usw. auch für alle Standardmaschinen mit Handspannung geeignet).

    Norm:

    Bohrfutterkegel DIN 238.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb