• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 180x22 mm A-B01 V A36 BASIC Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34286508
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34286508
    EAN / GTIN 9009012006742
    Herstellernummer 34286508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

    Merkmal:

    • Form: FIBER Scheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle, Holz
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A-B01 V A36
    • Abmessung (D x H): 180 x 22 mm
    • Durchmesser: 180 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 36
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

    Verwendung:

    • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

    Empfehlung:

    • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Gut für Stahl, Aluminium und Holz
    • Guter Abtrag

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb