• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 115x22 mm A-B01 V A100 BASIC Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34286497
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34286497
EAN / GTIN 9009012006643
Herstellernummer 34286497

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle, Holz
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 V A100
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 100
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Verwendung:

  • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Empfehlung:

  • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Gut für Stahl, Aluminium und Holz
  • Guter Abtrag