• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundschaftbürste 70x15x19-6x30 mm SM 0,3 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276011
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34276011
EAN / GTIN 9003172021553
Herstellernummer 34276011
L-Nummer L50140 2916

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedlichste Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Bürste kann universell eingesetzt werden. Durch die Verwendung der leistungsstarken Rundschaftbürsten von Tyrolit, reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SM 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Reduzierter Arbeitsaufwand
  • Leistungsstarkes Werkzeug

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb