• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 80x25xM14 SH 0,5 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34275966
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34275966
    EAN / GTIN 9003172021454
    Herstellernummer 34275966
    L-Nummer L50140 2920

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen anwendbar. Durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM werden Korrosionen verhindert. Dieses Produkt eignet sich sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

    Merkmal:

    • Form: 6T DZ TOPFBÜRSTEN GERADE
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : SH 0,5 mm
    • Abmessung (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
    • Durchmesser: 80 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
    • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
    • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

    Verwendung:

    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
    • Topfbürsten zum Bearbeiten von großen Flächen

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW zur Entfernung von Rost und Farbe, aber auch zur Feinbearbeitung
    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb