Beschreibung:
Der Montagewagen ″NFZ MODULO 8200“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten., Inhalt / Anwendungsbereich: • Diverse Antriebsteile, erforderlich zum Antrieb der Werkzeugsätze, wie z.B. Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl., passende Zug-/Druckspindeln (M20 + M24) mit Druckmutter (M24) und Schnellspannmutter (M20). , • Diverse Handwerkzeuge wie z.B. ein 3/4″ Steckschlüsselsatz mit Umschaltknarre, Quergriff, Verlängerungen (200 + 400 mm) und 6-kant Steckschlüsseleinsätze (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 mm) sowie ein Ring-Maulschlüsselsatz XL extra lang (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm), Schraubendrehereinsatz 3/4″ (Innen-6-kant: 14 mm) und ein Schlosserhammer 1,5 kg., • Radnabenabzieher-Satz - KL-1005-100 A zum Abziehen von festsitzenden Radnaben (mit abnehmbaren Nabendeckel), z.B. an BPW, SAF und ZF Achssystemen mit einem Lochkreis-Ø von 8x275 mm und 10x335 mm., • Radnabenabzieher Kompaktlager - KL-1005-110 zum Abziehen von festsitzenden Radnaben (mit abnehmbaren Nabendeckel), z.B. an Achssystemen mit einem Lochkreis-Ø von 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 10x225, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144., • Pressrahmen 28 Tonnen - KL-1039-111 zum Aus- und Einpressen unterschiedlichster Buchsen, Lager oder Bolzen direkt am Fahrzeug, z.B. an Auslegearmen, Kippern, Absetzkippern, Hubarmen, Hakenliftsystemen, Fahrwerksteilen und vielen mehr. , • Kugelgelenk-Abdrücker Satz (mit 6 Gabeln) - KL-0165-3 A zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen, z.B. an Achs- und Lenksystemen., • Lösewerkzeug für Spurstangenkopf - KL-0169-82 zum Aus- und Eindrehen schwergängiger Spurstangenköpfe, z.B. bei Spureinstellarbeiten sowie beim Austausch des Spurstangenkopfes., • Diverse Sätze aus der KL-1010-.. Silentlager-Zugvorrichtung-Serie zum Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern (Ø60 + 65 mm) direkt am Fahrzeug, z.B. an Blattfedern und Lagerböcken., • Radnaben-Hebewerkzeug - KL-1029-300 zum Heben von schwergewichtigen Radnaben ohne die Zuhilfenahme einer zweiten Person, mit Hilfe eines Werkstattkrans. , • Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel SW24 - KL-1070-1224 zum Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremssattelverschraubungen mit SK-Profil, an BPW und SAF-Achsen. , Technische Daten Montagewagen: • Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm, • Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt, • Gesamttragkraft: 1000 kg / Im mobilen Betrieb: 750 kg, • 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller, • Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau, • Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar, • Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss , • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen