• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F3P 149-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: 3427037
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3427037
    EAN / GTIN 7291075461138
    Herstellernummer 3427037
    L-Nummer L24050 1133

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 14.9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14, Winkel, 1. Stufe (SIG) 125 Degrees, Kraglänge (LPR) 6.14 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 15 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 14.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.7 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 125 Degrees
    • Point Length (PL) 1.44 mm
    • Kraglänge (LPR) 6.14 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb