• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 230x4,3x22,23 mm gekröpft A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34257206
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34257206
EAN / GTIN 9003172027715
Herstellernummer 34257206
L-Nummer L50140 2528

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens für schnelle und komfortable Schleifarbeiten geeignet. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Diese Scheibe ist universell für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 Q- BF
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 4,3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 4.3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Universell einsetzbar
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten, insbesondere im Pipelinebau und im umfangseitigen Schleifen

Empfehlung:

  • 4 und 4,3 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Universell einsetzbar
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb