• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe CERABOND 178x1,6x22,23 mm gerade CA46Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34256275
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34256275
EAN / GTIN 9003172017242
Herstellernummer 34256275

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA 46 Q- BFK A
  • Abmessung (D x T x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 1.6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb