• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 32 HYDRO 25 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: 3425558
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3425558
EAN / GTIN 7291075483444
Herstellernummer 3425558
L-Nummer L24120 1621

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 62.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb