• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 32 HYDRO 14 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: 3425554
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3425554
    EAN / GTIN 7291075483406
    Herstellernummer 3425554
    L-Nummer L24120 1573

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 62.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 62.5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb