• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 20 HYDRO 3 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: 3425548
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3425548
EAN / GTIN 7291075483345
Herstellernummer 3425548
L-Nummer L24120 1533

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 52.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 52.5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb