• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 8x35xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34251680
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34251680
EAN / GTIN 9003172016597
Herstellernummer 34251680
L-Nummer L50140 1779

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 8 - 2 - 10
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 8 x 35 x M14 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb