• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 6x35xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34251679
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34251679
EAN / GTIN 9003172016580
Herstellernummer 34251679
L-Nummer L50140 1778

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 6 - 2 - 10
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 6 x 35 x M14 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort