• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Steckschlüssel, mit 2 Fach Kugelhalterung E14

Artikel-Nr.: 3425(2B) E14
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3425(2B) E14
EAN / GTIN 4991644034383
Herstellernummer 3425(2B) E14
L-Nummer L60050 6833

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Länge: 10,6 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E14
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb