• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x50x19,1 S2 A80 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34241573
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34241573
EAN / GTIN 8024406512891
Herstellernummer 34241573
L-Nummer L50140 2838

Beschreibung

Beschreibung:

Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C X A-P01 A80
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Hohe Schnittigkeit

Verwendung:

  • Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
  • Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

Empfehlung:

  • Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb