• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x50x19,1 S-2 A FEIN PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34241564
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34241564
EAN / GTIN 8024406512822
Herstellernummer 34241564

Beschreibung

Beschreibung:

Die Walzen aus Schleifvlies mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis in der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch eine starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit und eine niedrige Geräuschentwicklung aus. Um die das Zusetzen der Walzen zu verhindern, können diese auf einfachste Weise mit Druckluft oder mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jegliche Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Merkmal:

  • Form: VLIES Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A FEIN
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Äußerst flexibel in der Anwendung
  • Außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit
  • Niedrige Geräuschentwicklung
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen

Verwendung:

  • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, Wiederherstellen des Finish nach Biegen oder Schweißen

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke

Besonderheiten:
  • Leicht zu reinigen
  • Hohe Flexibilität
  • Niedrige Geräuschentwicklung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb