Beschreibung:
Die Walzen aus Schleifvlies mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis in der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch eine starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit und eine niedrige Geräuschentwicklung aus. Um die das Zusetzen der Walzen zu verhindern, können diese auf einfachste Weise mit Druckluft oder mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jegliche Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.
Merkmal:
- Form: VLIES Lamellenscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A GROB
- Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stärke: 50 mm
- Bohrung: 19.1 mm
- Korngröße: 20
- Werkzeug für: Satiniermaschine
Vorteil:
- Äußerst flexibel in der Anwendung
- Außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit
- Niedrige Geräuschentwicklung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen
Verwendung:
- Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, Wiederherstellen des Finish nach Biegen oder Schweißen
Empfehlung:
- A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
- A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
- A SEHR FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
Besonderheiten:
- Leicht zu reinigen
- Hohe Flexibilität
- Niedrige Geräuschentwicklung