Beschreibung:
Der Allrounder für alle Materialien: mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe bearbeiten Sie Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetalle und Kunststoffe im Handumdrehen. Ein Klettverschluss auf der Rückseite der Scheiben garantiert dem Anwender einen schnellen und sehr einfachen Wechsel des Werkzeugs. Die äußerst starke Papierunterlage der Klettscheiben sorgen für eine sehr lange Lebensdauer und dafür, dass sie insbesondere auf Kanten hervorragende Dienste leisten.
Merkmal:
- Form: Papier Scheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A-P31 P F A60
- Durchmesser: 125 mm
- Korngröße: 60
- Werkzeug für: Exzenterschleifer
Vorteil:
- Starke Unterlage für sehr hohe Aggressivität und Lebensdauer
- Sehr widerstandsfähig auf Kanten
- Korngröße 320 und 400 auf Anfrage erhältlich
Verwendung:
- Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von diversen Materialien
Empfehlung:
- Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
- Korngrößen 150-240 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten:
- Schneller Scheibenwechsel dank TFC
- Sehr starke Papierunterlage für hohe Aggressivität
- Höchste Lebensdauer