• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftschleifscheibe TFC 115 mm A150 universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34230710
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34230710
EAN / GTIN 9003172010236
Herstellernummer 34230710

Beschreibung

Beschreibung:

Der Allrounder für alle Materialien: mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe bearbeiten Sie Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetalle und Kunststoffe im Handumdrehen. Ein Klettverschluss auf der Rückseite der Scheiben garantiert dem Anwender einen schnellen und sehr einfachen Wechsel des Werkzeugs. Die äußerst starke Papierunterlage der Klettscheiben sorgen für eine sehr lange Lebensdauer und dafür, dass sie insbesondere auf Kanten hervorragende Dienste leisten.

Merkmal:

  • Form: Papier Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P31 P F A150
  • Durchmesser: 115 mm
  • Korngröße: 150
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Starke Unterlage für sehr hohe Aggressivität und Lebensdauer
  • Sehr widerstandsfähig auf Kanten
  • Korngröße 320 und 400 auf Anfrage erhältlich

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von diversen Materialien

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
  • Korngrößen 150-240 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Sehr starke Papierunterlage für hohe Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb