• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftschleifscheibe TFC 115 mm A80 universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34230707
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34230707
    EAN / GTIN 9003172010205
    Herstellernummer 34230707
    L-Nummer L50140 2245

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Allrounder für alle Materialien: mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe bearbeiten Sie Stahl, Edelstahl sowie Nichteisenmetalle und Kunststoffe im Handumdrehen. Ein Klettverschluss auf der Rückseite der Scheiben garantiert dem Anwender einen schnellen und sehr einfachen Wechsel des Werkzeugs. Die äußerst starke Papierunterlage der Klettscheiben sorgen für eine sehr lange Lebensdauer und dafür, dass sie insbesondere auf Kanten hervorragende Dienste leisten.

    Merkmal:

    • Form: Papier Scheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A-P31 P F A80
    • Durchmesser: 115 mm
    • Korngröße: 80
    • Werkzeug für: Exzenterschleifer

    Vorteil:

    • Starke Unterlage für sehr hohe Aggressivität und Lebensdauer
    • Sehr widerstandsfähig auf Kanten
    • Korngröße 320 und 400 auf Anfrage erhältlich

    Verwendung:

    • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von diversen Materialien

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
    • Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
    • Korngrößen 150-240 für perfektes Oberflächenfinish

    Besonderheiten:
    • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
    • Sehr starke Papierunterlage für hohe Aggressivität
    • Höchste Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb