• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschleifpapier 115x50M A150 PVC/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 34230641
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34230641
    EAN / GTIN 9003172010755
    Herstellernummer 34230641

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit den PREMIUM A-P21 P D Papierrollen wird das Angleichen, Glätten sowie die Feinbearbeitung von Beschichtungen leicht gemacht. Dank der offenen Kornverteilung auf leichter Papierunterlage sind sie die ideale Lösung für Trockenanwendungen. Gleichzeitig schützt die halboffene Beschichtung vor Zusetzen und ermöglicht Ihnen somit ein ausgezeichnetes Finish von Oberflächen aus Holz oder Kunststoff bzw. das Bearbeiten von Farben und Lacken.

    Merkmal:

    • Form: Papier Rolle
    • Werkstoffeignung: Holz, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A-P21 P D
    • Abmessung (T x H): 115 x 50 mm
    • Stärke: 115 mm
    • Bohrung: 50 mm
    • Korngröße: 150
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
    • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
    • Universell einsetzbar

    Verwendung:

    • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
    • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb