• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 17H TFC 150 mm A240 PVC/Gel Coat/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 34230614
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34230614
EAN / GTIN 9003172010151
Herstellernummer 34230614
L-Nummer L50140 2252

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierunterlagenstärken erhältlich und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettverschlusssystems profiteren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Präferenz können Sie standardmäßig zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 sowie 17 Löchern wählen. Ein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe wird durch eine spezielle Schicht verhindert, was eine sehr lange Lebensdauer bewirkt.

Merkmal:

  • Form: Papier Scheibe
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Composites, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Holz, Farbe / Lack
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P22 P C A240
  • Durchmesser: 150 mm
  • Korngröße: 240
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
  • Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
  • Höchste Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb