• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 8H TFC 125 mm A150 PVC/Gel Coat/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 34230446
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34230446
EAN / GTIN 9003172009797
Herstellernummer 34230446
L-Nummer L50140 1903

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierunterlagenstärken erhältlich und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettverschlusssystems profiteren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Präferenz können Sie standardmäßig zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 sowie 17 Löchern wählen. Ein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe wird durch eine spezielle Schicht verhindert, was eine sehr lange Lebensdauer bewirkt.

Merkmal:

  • Form: Papier Scheibe
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Composites, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Holz, Farbe / Lack
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A-P22 P D A150
  • Durchmesser: 125 mm
  • Korngröße: 150
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
  • Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
  • Höchste Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb